FAG 608-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 8x22x7

Artikelnummer: Z00223874
EAN: 4012801202206
Herstellernummer: 0383906630030
FAG 608-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 8x22x7
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Stück Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 608-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 8x22x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 608
Bohrung (mm) 8
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen