FAG 609-HLC Rillenkugellager einreihig, 9x24x7

Artikelnummer: Z00223882
EAN: 4012802324891
Herstellernummer: 0009144600000
FAG 609-HLC Rillenkugellager einreihig, 9x24x7
Inkl. Steuern: 2,52 € VE 1 Stück Netto 2,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 609-HLC Rillenkugellager einreihig, 9x24x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 609
Bohrung (mm) 9
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen