FAG 61802-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 15x24x5

Artikelnummer: Z00223892
EAN: 4012802337198
Herstellernummer: 0554914560000
FAG 61802-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 15x24x5
Inkl. Steuern: 10,53 € VE 1 Stück Netto 8,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61802-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 15x24x5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61802
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen