FAG 61804-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x32x7

Artikelnummer: Z00223898
EAN: 4012802402520
Herstellernummer: 0554546310000
FAG 61804-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x32x7
Inkl. Steuern: 12,66 € VE 1 Stück Netto 10,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 61804-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x32x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61804
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen