FAG 61805-HLC Rillenkugellager einreihig, 25x37x7

Artikelnummer: Z00223902
EAN: 4012802402575
Herstellernummer: 0554553600000
FAG 61805-HLC Rillenkugellager einreihig, 25x37x7
Inkl. Steuern: 11,69 € VE 1 Stück Netto 9,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61805-HLC Rillenkugellager einreihig, 25x37x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61805
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 37
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen