FAG 61807-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 35x47x7

Artikelnummer: Z00223906
EAN: 4012802402964
Herstellernummer: 0554573800000
FAG 61807-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 35x47x7
Inkl. Steuern: 22,48 € VE 1 Stück Netto 18,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61807-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 35x47x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61807
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen