FAG 61809-Y Rillenkugellager einreihig, 45x58x7

Artikelnummer: Z00223911
EAN: 4047643332965
Herstellernummer: 0096193720000
FAG 61809-Y Rillenkugellager einreihig, 45x58x7
Inkl. Steuern: 24,99 € VE 1 Stück Netto 21,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 61809-Y Rillenkugellager einreihig, 45x58x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61809
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 58

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen