FAG 61811-2RSR-Y-A Rillenkugellager einreihig, 55x72x9

Artikelnummer: Z00223914
EAN: 4047643334488
Herstellernummer: 0786279310000
FAG 61811-2RSR-Y-A Rillenkugellager einreihig, 55x72x9
Inkl. Steuern: 37,96 € VE 1 Stück Netto 31,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61811-2RSR-Y-A Rillenkugellager einreihig, 55x72x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61811
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen