FAG 61812-Y Rillenkugellager einreihig, 60x78x10

Artikelnummer: Z00223918
EAN: 4054362000518
Herstellernummer: 0096194610000
FAG 61812-Y Rillenkugellager einreihig, 60x78x10
Inkl. Steuern: 36,88 € VE 1 Stück Netto 30,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 61812-Y Rillenkugellager einreihig, 60x78x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61812
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen