FAG 61813-2Z-Y Rillenkugellager einreihig, 65x85x10

Artikelnummer: Z00223920
EAN: 4047643334655
Herstellernummer: 0787748100000
FAG 61813-2Z-Y Rillenkugellager einreihig, 65x85x10
Inkl. Steuern: 66,65 € VE 1 Stück Netto 56,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61813-2Z-Y Rillenkugellager einreihig, 65x85x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61813
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen