FAG 61814-2RSR-Y Rillenkugellager einreihig, 70x90x10

Artikelnummer: Z00223921
EAN: 4047643334945
Herstellernummer: 0096196310000
FAG
FAG 61814-2RSR-Y Rillenkugellager einreihig, 70x90x10
Inkl. Steuern: 59,11 € VE 1 Stück Netto 49,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61814-2RSR-Y Rillenkugellager einreihig, 70x90x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61814
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen