FAG 61814-Y Rillenkugellager einreihig, 70x90x10

Artikelnummer: Z00223923
EAN: 4047643333108
Herstellernummer: 0096196230000
FAG
FAG 61814-Y Rillenkugellager einreihig, 70x90x10
Inkl. Steuern: 44,51 € VE 1 Stück Netto 37,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 61814-Y Rillenkugellager einreihig, 70x90x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61814
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen