FAG 61815-Y Rillenkugellager einreihig, 75x95x10

Artikelnummer: Z00223926
EAN: 4047643189453
Herstellernummer: 0096196580000
FAG 61815-Y Rillenkugellager einreihig, 75x95x10
Inkl. Steuern: 58,36 € VE 1 Stück Netto 49,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 61815-Y Rillenkugellager einreihig, 75x95x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61815
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen