FAG 61818-2RS-Y Rillenkugellager einreihig, 90x115x13

Artikelnummer: Z00223933
EAN: 4054364196028
Herstellernummer: 0800828310000
FAG 61818-2RS-Y Rillenkugellager einreihig, 90x115x13
Inkl. Steuern: 98,25 € VE 1 Stück Netto 82,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61818-2RS-Y Rillenkugellager einreihig, 90x115x13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61818
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen