FAG 61848-HLU Rillenkugellager einreihig, 240x300x28

Artikelnummer: Z00223963
EAN: 4047643240291
Herstellernummer: 0096960240000
FAG
FAG 61848-HLU Rillenkugellager einreihig, 240x300x28
Inkl. Steuern: 597,62 € VE 1 Stück Netto 502,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 61848-HLU Rillenkugellager einreihig, 240x300x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61848
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen