FAG 61856-C3 Rillenkugellager einreihig, 280x350x33

Artikelnummer: Z00223967
EAN: 4026677040497
Herstellernummer: 0384489800030
FAG
FAG 61856-C3 Rillenkugellager einreihig, 280x350x33
Inkl. Steuern: 669,16 € VE 1 Stück Netto 562,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61856-C3 Rillenkugellager einreihig, 280x350x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61856
Bohrung (mm) 280
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen