FAG 61900-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 10x22x6

Artikelnummer: Z00223970
EAN: 1234
Herstellernummer: 0554582620000
FAG 61900-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 10x22x6
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 20 Werktagen.

Beschreibung

FAG 61900-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 10x22x6.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61900
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen