FAG 61902-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 15x28x7

Artikelnummer: Z00223975
EAN: 4012802337297
Herstellernummer: 0551926290000
FAG
FAG 61902-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 15x28x7
Inkl. Steuern: 11,06 € VE 1 Stück Netto 9,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61902-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 15x28x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61902
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 28

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen