FAG 61903-HLC Rillenkugellager einreihig, 17x30x7

Artikelnummer: Z00223978
EAN: 4012802402957
Herstellernummer: 0624049030000
FAG 61903-HLC Rillenkugellager einreihig, 17x30x7
Inkl. Steuern: 10,12 € VE 1 Stück Netto 8,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61903-HLC Rillenkugellager einreihig, 17x30x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61903
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen