FAG 61904-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x37x9

Artikelnummer: Z00223979
EAN: 1234
Herstellernummer: 0551940100000
FAG 61904-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x37x9
Inkl. Steuern: 12,60 € VE 1 Stück Netto 10,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 20 Werktagen.

Beschreibung

FAG 61904-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x37x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61904
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 37

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen