FAG 61904-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x37x9

Artikelnummer: Z00223980
EAN: 4012802402629
Herstellernummer: 0554613010000
FAG 61904-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x37x9
Inkl. Steuern: 12,60 € VE 1 Stück Netto 10,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 61904-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x37x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61904
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 37

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen