FAG 61905-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 25x42x9

Artikelnummer: Z00223982
EAN: 1234
Herstellernummer: 0554614840000
FAG 61905-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 25x42x9
Inkl. Steuern: 16,37 € VE 1 Stück Netto 13,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

FAG 61905-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 25x42x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61905
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen