FAG 61906-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x47x9

Artikelnummer: Z00223985
EAN: 4012802402667
Herstellernummer: 0554615730000
FAG
FAG 61906-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x47x9
Inkl. Steuern: 21,07 € VE 1 Stück Netto 17,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61906-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x47x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61906
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen