FAG 61907-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 35x55x10

Artikelnummer: Z00223988
EAN: 4012802480955
Herstellernummer: 0096958260000
FAG
FAG 61907-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 35x55x10
Inkl. Steuern: 27,52 € VE 1 Stück Netto 23,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 61907-2Z-HLC Rillenkugellager einreihig, 35x55x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61907
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen