FAG 6200-C-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 10x30x9

Artikelnummer: Z00224001
EAN: 4012801164184
Herstellernummer: 0593719510030
FAG 6200-C-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 10x30x9
Inkl. Steuern: 8,26 € VE 1 Stück Netto 6,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6200-C-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 10x30x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6200
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen