FAG 6201-2Z Rillenkugellager einreihig, 12x32x10

Artikelnummer: Z00224008
EAN: 4012801053686
Herstellernummer: 0167193520000
FAG 6201-2Z Rillenkugellager einreihig, 12x32x10
Inkl. Steuern: 8,40 € VE 1 Stück Netto 7,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6201-2Z Rillenkugellager einreihig, 12x32x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6201
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen