FAG 6201-C-Z-TVH Rillenkugellager einreihig, 12x32x10

Artikelnummer: Z00224014
EAN: 4012801164313
Herstellernummer: 0609882740000
FAG 6201-C-Z-TVH Rillenkugellager einreihig, 12x32x10
Inkl. Steuern: 10,44 € VE 1 Stück Netto 8,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6201-C-Z-TVH Rillenkugellager einreihig, 12x32x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6201
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen