FAG 6201-C3 Rillenkugellager einreihig, 12x32x10

Artikelnummer: Z00224015
EAN: 4012801153089
Herstellernummer: 0167193100030
FAG 6201-C3 Rillenkugellager einreihig, 12x32x10
Inkl. Steuern: 8,01 € VE 1 Stück Netto 6,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6201-C3 Rillenkugellager einreihig, 12x32x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6201
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen