FAG 6202-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x35x11

Artikelnummer: Z00224019
EAN: 4012801053808
Herstellernummer: 0592418450030
FAG 6202-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x35x11
Inkl. Steuern: 2,80 € VE 1 Stück Netto 2,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6202-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x35x11.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6202
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 11
Außendurchmesser (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen