FAG 6203-C-2HRS Rillenkugellager einreihig, 17x40x12

Artikelnummer: Z00224025
EAN: 4012801057417
Herstellernummer: 0592584030000
FAG 6203-C-2HRS Rillenkugellager einreihig, 17x40x12
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 1 Stück Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6203-C-2HRS Rillenkugellager einreihig, 17x40x12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6203
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen