FAG 6203-C-HRS-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x40x12

Artikelnummer: Z00224029
EAN: 4012801057813
Herstellernummer: 0599298550030
FAG 6203-C-HRS-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x40x12
Inkl. Steuern: 6,30 € VE 1 Stück Netto 5,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6203-C-HRS-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x40x12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6203
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen