FAG 6204-C-2HRS Rillenkugellager einreihig, 20x47x14

Artikelnummer: Z00224034
EAN: 4012801058421
Herstellernummer: 0621565860000
FAG 6204-C-2HRS Rillenkugellager einreihig, 20x47x14
Inkl. Steuern: 10,25 € VE 1 Stück Netto 8,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6204-C-2HRS Rillenkugellager einreihig, 20x47x14.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6204
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen