FAG 6205-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x52x15

Artikelnummer: Z00224045
EAN: 4012801060929
Herstellernummer: 0621661400030
FAG 6205-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x52x15
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Stück Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6205-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x52x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen