FAG 6205-C-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x52x15

Artikelnummer: Z00224049
EAN: 4012801062008
Herstellernummer: 0622061250030
FAG 6205-C-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x52x15
Inkl. Steuern: 7,63 € VE 1 Stück Netto 6,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6205-C-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x52x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen