FAG 6206-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x62x16

Artikelnummer: Z00224055
EAN: 4012801063661
Herstellernummer: 0167200240030
FAG 6206-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x62x16
Inkl. Steuern: 7,51 € VE 1 Stück Netto 6,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 6206-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x62x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen