FAG 6209-C3 Rillenkugellager einreihig, 45x85x19

Artikelnummer: Z00224101
EAN: 4012801071147
Herstellernummer: 0167205200030
FAG 6209-C3 Rillenkugellager einreihig, 45x85x19
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6209-C3 Rillenkugellager einreihig, 45x85x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6209
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen