FAG 6210-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x90x20

Artikelnummer: Z00224113
EAN: 4012801078061
Herstellernummer: 0167206870030
FAG 6210-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x90x20
Inkl. Steuern: 15,65 € VE 1 Stück Netto 13,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6210-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x90x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6210
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen