FAG 6210-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x90x20

Artikelnummer: Z00224116
EAN: 4012801072175
Herstellernummer: 0191038670030
FAG 6210-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x90x20
Inkl. Steuern: 94,16 € VE 1 Stück Netto 79,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 6210-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x90x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6210
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen