FAG 6211-RSR Rillenkugellager einreihig, 55x100x21

Artikelnummer: Z00224133
EAN: 4012801076432
Herstellernummer: 0167208900000
FAG 6211-RSR Rillenkugellager einreihig, 55x100x21
Inkl. Steuern: 29,86 € VE 1 Stück Netto 25,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6211-RSR Rillenkugellager einreihig, 55x100x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen