FAG 6212-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x110x22

Artikelnummer: Z00224145
EAN: 4012801276603
Herstellernummer: 0191043910030
FAG
FAG 6212-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x110x22
Inkl. Steuern: 100,60 € VE 1 Stück Netto 84,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6212-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x110x22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6212
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen