FAG 6213-C3 Rillenkugellager einreihig, 65x120x23

Artikelnummer: Z00224158
EAN: 4012801076623
Herstellernummer: 0167210390030
FAG 6213-C3 Rillenkugellager einreihig, 65x120x23
Inkl. Steuern: 35,43 € VE 1 Stück Netto 29,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6213-C3 Rillenkugellager einreihig, 65x120x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6213
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen