FAG 6214-Z Rillenkugellager einreihig, 70x125x24

Artikelnummer: Z00224175
EAN: 4012801203395
Herstellernummer: 0191049950000
FAG 6214-Z Rillenkugellager einreihig, 70x125x24
Inkl. Steuern: 50,30 € VE 1 Stück Netto 42,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6214-Z Rillenkugellager einreihig, 70x125x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6214
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen