FAG 6216-M Rillenkugellager einreihig, 80x140x26

Artikelnummer: Z00224192
EAN: 4012801277716
Herstellernummer: 0191052900000
FAG 6216-M Rillenkugellager einreihig, 80x140x26
Inkl. Steuern: 142,12 € VE 1 Stück Netto 119,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6216-M Rillenkugellager einreihig, 80x140x26.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6216
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen