FAG 6218-Z Rillenkugellager einreihig, 90x160x30

Artikelnummer: Z00224214
EAN: 4012801203630
Herstellernummer: 0191056570000
FAG 6218-Z Rillenkugellager einreihig, 90x160x30
Inkl. Steuern: 111,13 € VE 1 Stück Netto 93,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6218-Z Rillenkugellager einreihig, 90x160x30.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6218
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen