FAG 6219-Z Rillenkugellager einreihig, 95x170x32

Artikelnummer: Z00224223
EAN: 4012801278201
Herstellernummer: 0167216590000
FAG 6219-Z Rillenkugellager einreihig, 95x170x32
Inkl. Steuern: 133,91 € VE 1 Stück Netto 112,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6219-Z Rillenkugellager einreihig, 95x170x32.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6219
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 32
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen