FAG 6220-M Rillenkugellager einreihig, 100x180x34

Artikelnummer: Z00224229
EAN: 4012801278263
Herstellernummer: 0191058860000
FAG 6220-M Rillenkugellager einreihig, 100x180x34
Inkl. Steuern: 244,02 € VE 1 Stück Netto 205,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6220-M Rillenkugellager einreihig, 100x180x34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6220
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen