FAG 62200-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x30x14

Artikelnummer: Z00224235
EAN: 4012801164719
Herstellernummer: 0596140050000
FAG
FAG 62200-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x30x14
Inkl. Steuern: 10,56 € VE 1 Stück Netto 8,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62200-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x30x14.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62200
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen