FAG 62201-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 12x32x14

Artikelnummer: Z00224236
EAN: 4012801164726
Herstellernummer: 0596145360000
FAG 62201-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 12x32x14
Inkl. Steuern: 10,58 € VE 1 Stück Netto 8,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62201-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 12x32x14.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62201
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen