FAG 62203-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x40x16

Artikelnummer: Z00224241
EAN: 4012802330342
Herstellernummer: 0596501330030
FAG
FAG 62203-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x40x16
Inkl. Steuern: 11,98 € VE 1 Stück Netto 10,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62203-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x40x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62203
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen