FAG 62204-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 20x47x18

Artikelnummer: Z00224243
EAN: 4012801558549
Herstellernummer: 0596554370030
FAG
FAG 62204-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 20x47x18
Inkl. Steuern: 13,11 € VE 1 Stück Netto 11,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62204-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 20x47x18.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62204
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen